0072759860000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KTHK20-B-PP-AS

Unità cuscinetto lineare a sfere e alloggiamento

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:KTHK20-B-PP-AS
Rubix:160000000401963
EAN:4012802051575
0072759860000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KTHK20-B-PP-AS

Riepilogo info tecniche

Seriekthk..-b-pp-as
Diametro interno20 mm
Diametro esterno53 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0072759860000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KTHK20-B-PP-AS


SUPPORTO COMPATTO
Unità cuscinetto lineare a sfere KTHK..B-PP-AS, sigillata, ingrassata, re-ingrassabile

Applicazioni

Disposizioni dei cuscinetti con sistemi di guida dell'albero

Informazioni tecniche


Attributi
Seriekthk..-b-pp-as
Diametro interno20 mm
Diametro esterno53 mm
Lunghezza65 mm
Guarnizionesigillato su entrambi i lati
Materialeacciaio
Peso0,32 kg
Fattore di carico stat. C1580 N
Fattore di carico din. C01800 N
Spessore42,5 mm
Codice doganale84832000
€ 84,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 102,59 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore