0015246580000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KBS40-PP-AS
Cuscinetto a sfere lineare / Bussola lineare KBS..-PP-AS
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:KBS40-PP-AS
Rubix:160000000401887
Produttore:0015246580000
EAN:4012802047448


Riepilogo info tecniche
| Serie | kbs..-pp-as |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
Dettagli del prodotto : 0015246580000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KBS40-PP-AS
Cuscinetti a sfere per movimenti lineari KBS..-PP-AS, con tenute su tutti i lati, rilubrificabili; orientabili; possibilità di esecuzione con protezione anticorrosione
Cuscinetto lineare a sfere KBS-PP-AS, sigillato su tutti i lati, con predisposizione per rilubrificazione, regolabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 596 g |
|---|---|
| Serie | kbs..-pp-as |
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Lunghezza | 80 mm |
| Guarnizione | sigillato su entrambi i lati |
| Materiale | acciaio |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore