BOCCOLA A SFE.COMP KBC-40-D * R0658-140-40
Boccole a sfera compatte, normali, R0658
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch Rexroth:R065814040
Rubix:999190300032627


Riepilogo info tecniche
| Serie | kbc |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
Dettagli del prodotto : BOCCOLA A SFE.COMP KBC-40-D * R0658-140-40
COMPACT-KB KBC-40-D
Boccola sferica Compact KBC-40-D, con un anello di tenuta
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 157 g |
|---|---|
| Serie | kbc |
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Lunghezza | 60 mm |
| Guarnizione | sigillato su un lato |
| Materiale | acciaio |
| Paese d'origine | RO |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,01 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore