Riferimenti
Igus:RJUM-02-30
Rubix:160000000456024






Riepilogo info tecniche
| Serie | rjum |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 40 mm |
Dettagli del prodotto : DRYLIN R RJUM-02-30
DRYLIN R
Punti di forza
Lubrication-free drylin® linersResistance to dust and dirtLow frictionExtremely quiet operationMany adapter and housing options
Applicazioni
Agricultural machinery Automotive Medical technology Facade construction Packaging industry
Informazioni tecniche
Attributi
| Serie | rjum |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 40 mm |
| Lunghezza | 50 mm |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione