Riferimenti
INA:KH30-PP
Rubix:160000000401947
Produttore:0001817900000
EAN:4054364467920


Riepilogo info tecniche
| Serie | kh..-pp |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 40 mm |
Dettagli del prodotto : 0001817900000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KH30-PP
Cuscinetto a sfere lineare
Cuscinetti lineari a sfere KH..PP, lubrificati inizialmente, sigillati su entrambi i lati, rigrassabili
Applicazioni
Disposizioni dei cuscinetti con sistemi di guida dell'albero
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 97 g |
|---|---|
| Serie | kh..-pp |
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 40 mm |
| Lunghezza | 50 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Materiale | acciaio |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione