0244623140000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KN30-B-PP

Boccola a sfera KN..-B-PP

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KN30-B-PP
Rubix:160000000401981
Produttore:0244623140000
EAN:4012802281255
0244623140000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KN30-B-PP

Riepilogo info tecniche

Seriekn..-b-pp
Diametro interno30 mm
Diametro esterno47 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0244623140000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KN30-B-PP


Cuscinetti a sfere per movimenti lineari KN..-B-PP, esecuzioni chiuse, con tenute su tutti i lati, rilubrificabili, adattabilità angolare
Cuscinetto lineare a sfere KN..-B-PP, modello chiuso, sigillato su tutti i lati, con predisposizione per rilubrificazione, autocompensante

Informazioni tecniche


Attributi
Peso193 g
Seriekn..-b-pp
Diametro interno30 mm
Diametro esterno47 mm
Lunghezza68 mm
Guarnizionesigillato su entrambi i lati
Materialeacciaio
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
47,03 IVA esclusa
/ Unità
57,38 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore