3055316890000-GUIDA SU ALBERO LBCR20D-2LS-HV6
Ewellix Manicotto a sfera lineare LBCR
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Ewellix:LBCR 20 D-2LS/HV6
Rubix:170000000280039
Produttore:2298206
EAN:4064329142519




Riepilogo info tecniche
| Serie | standard serie iso 3 |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 32 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3055316890000-GUIDA SU ALBERO LBCR20D-2LS-HV6
Il manicotto a sfere (detto anche boccola a sfere o sistema di guida per alberi) consiste di una gabbia polimerica con segmenti in acciaio temperato per guidare le sfere all'interno del sistema. Il ricircolo delle sfere fornisce una corsa illimitata con un movimento a basso coefficiente di attrito. I manicotti a sfere Ewellix sono disponibili in due gamme dimensionali: La serie compatta 1 (LBBR) e la serie pesante 3 (LBC) secondo ISO 10285. La vasta gamma comprende manicotti, alloggiamenti, alberi e altri accessori che possono essere utilizzati per costruire sistemi di guida lineari semplici ed economici per varie applicazioni. Lubrificazione per manicotti a sfere I manicotti a sfere e le unità con manicotti Ewellix per diametri albero a partire da 6 mm sono pre-lubrificati di serie. Grazie alla quantità di grasso applicata e all'uso di tenute a doppio labbro (2LS), molte applicazioni non necessiteranno di rilubrificazione poiché l'intervallo teoretico di rilubrificazione supera la durata operativa del cuscinetto. Questi manicotti a sfere sono lubrificati con il grasso ad alte prestazioni LGEP2.
Linear ball bearing with 2 seals, closed design, stainless steel
Punti di forza
Ewellix, i cuscinetti lineari a sfere così come gli alloggiamenti, le unità e gli accessori associati sono componenti meccanici adatti a guide lineari economiche e semplici in un'ampia gamma di applicazioni. I cuscinetti lineari a sfere Ewellix sono ben noti sul mercato e si sono dimostrati affidabili in molte applicazioni impegnative. La qualità del prodotto, l'alta disponibilità e la lunga durata rendono possibili soluzioni efficienti ed economiche. Le serie 1 e 3 sono intercambiabili conformemente a DIN ISO 10285
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 56 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 430x430x640 mm |
| Peso imballaggio | 66 g |
| Serie | standard serie iso 3 |
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 32 mm |
| Lunghezza | 45 mm |
| Guarnizione | sigillato su entrambi i lati |
| Materiale | acciaio inossidabile |
| Fattore di carico stat. C | 2040 N |
| Fattore di carico din. C0 | 2240 N |
| Numero di file di sfere | 6 |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 76,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore