0296806700000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KN25-B

Cuscinetto a sfere lineare / boccola a sfere KN...-B

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KN25-B
Rubix:160000000401974
Produttore:0296806700000
EAN:4047643206723
0296806700000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KN25-B

Riepilogo info tecniche

Seriekn..-b
Diametro interno25 mm
Diametro esterno40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0296806700000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KN25-B


Cuscinetti a sfere per movimenti lineari KN..-B, esecuzione chiusa, rilubrificabile, orientabile
Cuscinetto lineare a sfera KN-B, versione chiusa con dispositivo per rilubrificazione, autoallineante

Informazioni tecniche


Attributi
Peso130 g
Seriekn..-b
Diametro interno25 mm
Diametro esterno40 mm
Lunghezza58 mm
Guarnizioneaprire
Materialeacciaio
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
38,99 IVA esclusa
/ Unità
47,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione