0015201210000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KB16-PP-AS

Cuscinetto a sfere 618

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KB16-PP-AS
Rubix:160000000401855
Produttore:0015201210000
EAN:4047643183802
0015201210000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KB16-PP-AS

Riepilogo info tecniche

Seriekb..-pp-as
Diametro interno16 mm
Diametro esterno26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0015201210000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KB16-PP-AS


Cuscinetti a sfere per movimenti lineari KB..-PP-AS, con tenute su tutti i lati, rilubrificabili; possibilità di esecuzione con protezione anticorrosione
Cuscinetto lineare a sfere KB..PP-AS, sigillato su tutti i lati, rigrassabile

Punti di forza

Serie massiccia (alta precisione e rigidità).

Informazioni tecniche


Attributi
Peso47,25 g
Seriekb..-pp-as
Diametro interno16 mm
Diametro esterno26 mm
Lunghezza36 mm
Guarnizionesigillato su entrambi i lati
Materialeacciaio
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
30,80 IVA esclusa
/ Unità
37,57 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore