0597239980000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KH12-PP-RROC

INA KH

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KH12-PP-RROC
Rubix:170000000522557
Produttore:0597239980000
EAN:4054364559908
0597239980000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KH12-PP-RROC

Riepilogo info tecniche

Seriekh..-pp-rroc
Diametro interno12 mm
Diametro esterno19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0597239980000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KH12-PP-RROC


Cuscinetto a sfere lineare
Cuscinetto lineare a sfere

Applicazioni

Disposizioni dei cuscinetti con sistemi di guida dell'albero

Informazioni tecniche


Attributi
Peso20 g
Seriekh..-pp-rroc
Diametro interno12 mm
Diametro esterno19 mm
Lunghezza28 mm
Guarnizioneaprire
Materialeacciaio temprato con rivestimento corrotect®; gabbia in plastica
Peso0,0185 kg
Fattore di carico stat. C800 N
Fattore di carico din. C0740 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84821090
€ 13,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,15 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore