Riferimenti
INA:KH50-B
Rubix:160000000401927
Produttore:0003422460000
EAN:4054364467708


Riepilogo info tecniche
| Serie | kh..-b |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
Dettagli del prodotto : 0003422460000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KH50-B
Cuscinetto a sfere lineare
Cuscinetto lineare a sfere
Applicazioni
Disposizioni dei cuscinetti con sistemi di guida dell'albero
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 253 g |
|---|---|
| Serie | kh..-b |
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Lunghezza | 70 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Materiale | calotta esterna in acciaio trafilato e temprato; gabbia in plastica (poliamide 66-gk). |
| Peso | 0,252 kg |
| Fattore di carico stat. C | 6800 N |
| Fattore di carico din. C0 | 7000 N |
| Numero di file di sfere | 9 |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione