0017187700000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KBS12-PP-AS

Cuscinetto a sfere lineare / Bussola lineare KBS..-PP-AS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KBS12-PP-AS
Rubix:160000000401882
Produttore:0017187700000
EAN:4047643182348
0017187700000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KBS12-PP-AS

Riepilogo info tecniche

Seriekbs..-pp-as
Diametro interno12 mm
Diametro esterno22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0017187700000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KBS12-PP-AS


Cuscinetti a sfere per movimenti lineari KBS..-PP-AS, con tenute su tutti i lati, rilubrificabili; orientabili; possibilità di esecuzione con protezione anticorrosione
Cuscinetto lineare a sfere KBS-PP-AS, sigillato su tutti i lati, con dispositivo di rilubrificazione, regolabile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso35,54 g
Seriekbs..-pp-as
Diametro interno12 mm
Diametro esterno22 mm
Lunghezza32 mm
Guarnizioneaprire
Materialeacciaio
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
29,31 IVA esclusa
/ Unità
35,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione