3059028060000-GUIDA SU ALBERO LPAR20

Ewellix Manicotto lineare a strisciamento LPAR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ewellix:LPAR 20
Rubix:170000000279659
Produttore:LPAR 20
EAN:4064329008334
3059028060000-GUIDA SU ALBERO LPAR20

Riepilogo info tecniche

Seriestandard serie iso 3
Diametro interno20 mm
Diametro esterno32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 3059028060000-GUIDA SU ALBERO LPAR20


Il manicotto a sfere (detto anche boccola a sfere o sistema di guida per alberi) consiste di una gabbia polimerica con segmenti in acciaio temperato per guidare le sfere all'interno del sistema. Il ricircolo delle sfere fornisce una corsa illimitata con un movimento a basso coefficiente di attrito. I manicotti a sfere Ewellix sono disponibili in due gamme dimensionali: La serie compatta 1 (LBBR) e la serie pesante 3 (LBC) secondo ISO 10285. La vasta gamma comprende manicotti, alloggiamenti, alberi e altri accessori che possono essere utilizzati per costruire sistemi di guida lineari semplici ed economici per varie applicazioni. Lubrificazione per manicotti a sfere I manicotti a sfere e le unità con manicotti Ewellix per diametri albero a partire da 6 mm sono pre-lubrificati di serie. Grazie alla quantità di grasso applicata e all'uso di tenute a doppio labbro (2LS), molte applicazioni non necessiteranno di rilubrificazione poiché l'intervallo teoretico di rilubrificazione supera la durata operativa del cuscinetto. Questi manicotti a sfere sono lubrificati con il grasso ad alte prestazioni LGEP2.
Linear plain bearing without seals, closed design

Punti di forza

Ewellix, , linear ball bearings as well as the associated housing, units and accessories are mechanical components that are suitable for economical and simple linear guides in a wide range of applications. Ewellix linear ball bearings are well known on the market and have proven themselves in many demanding applications. Product quality, high availability and long service life make efficient and cost effective solutions possible. Series 1 and 3 are interchangeable in accordance with DIN ISO 10285

Informazioni tecniche


Attributi
Peso30 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)350x350x520 mm
Peso imballaggio72,1 g
Seriestandard serie iso 3
Diametro interno20 mm
Diametro esterno32 mm
Lunghezza45 mm
Fattore di carico stat. C8300 N
Fattore di carico din. C02400 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84828000
€ 42,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,89 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore