MANICOTTO A SF STD KBM-E-50-DD * R0612-050-10
Boccole a sfera standard, regolabili, R0610/R0612
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch Rexroth:R061205010
Rubix:999180300060602




Riepilogo info tecniche
| Serie | kbm |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 75 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO A SF STD KBM-E-50-DD * R0612-050-10
STANDARD-KB KBM-E-50-DD
Boccola sferica KBM-E-50-DD, regolabile, con due anelli di tenuta
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 12 g |
|---|---|
| Serie | kbm |
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 75 mm |
| Lunghezza | 100 mm |
| Guarnizione | sigillato su un lato |
| Materiale | acciaio |
| Paese d'origine | RO |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 178,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 217,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione