0244584060000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KNO50-B-PP

Cuscinetto a sfere lineare / Bussola lineare KNO..-B-PP

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KNO50-B-PP
Rubix:160000000401997
Produttore:0244584060000
EAN:4012802640533
0244584060000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KNO50-B-PP

Riepilogo info tecniche

Seriekno..-b-pp
Diametro interno50 mm
Diametro esterno75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0244584060000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KNO50-B-PP


Cuscinetti a sfere per movimenti lineari KNO..-B-PP, esecuzioni chiuse, con tenute su tutti i lati, rilubrificabili, adattabilità angolare
Cuscinetto lineare a sfere KNO-B-PP, versione aperta, sigillato su tutti i lati, con predisposizione per rilubrificazione, autoallineante

Informazioni tecniche


Attributi
Peso554 g
Seriekno..-b-pp
Diametro interno50 mm
Diametro esterno75 mm
Lunghezza100 mm
Guarnizioneaprire
Materialeacciaio
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
125,36 IVA esclusa
/ Unità
152,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione