0244562680000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KNO30-B-PP

Cuscinetto a sfere lineare / Bussola lineare KNO..-B-PP

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KNO30-B-PP
Rubix:160000000401995
Produttore:0244562680000
EAN:4012802450989
0244562680000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KNO30-B-PP

Riepilogo info tecniche

Seriekno..-b-pp
Diametro interno30 mm
Diametro esterno47 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0244562680000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KNO30-B-PP


Cuscinetti a sfere per movimenti lineari KNO..-B-PP, esecuzioni chiuse, con tenute su tutti i lati, rilubrificabili, adattabilità angolare
Cuscinetto lineare a sfere KNO-B-PP, versione aperta, sigillato su tutti i lati, con predisposizione per rilubrificazione, autocompensante

Informazioni tecniche


Attributi
Peso161 g
Seriekno..-b-pp
Diametro interno30 mm
Diametro esterno47 mm
Lunghezza68 mm
Guarnizioneaprire
Materialeacciaio
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
61,03 IVA esclusa
/ Unità
74,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione