0012534920000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KB25-PP

Cuscinetto a sfera 618

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KB25-PP
Rubix:160000000401850
Produttore:0012534920000
EAN:4012802472554
0012534920000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KB25-PP

Riepilogo info tecniche

Seriekb..-pp
Diametro interno25 mm
Diametro esterno40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0012534920000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KB25-PP


Cuscinetti a sfere per movimenti lineari KB..-PP, con tenute su tutti i lati; possibilità di esecuzione con protezione anticorrosione
Cuscinetto lineare a sfere KB..PP, sigillato su tutti i lati

Punti di forza

Serie massiccia (elevata precisione e rigidità).

Informazioni tecniche


Attributi
Peso187 g
Seriekb..-pp
Diametro interno25 mm
Diametro esterno40 mm
Lunghezza58 mm
Guarnizioneaprire
Materialeacciaio
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
€ 41,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,10 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore