0003421650000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KH08-B

INA KH

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KH08-B
Rubix:160000000401918
Produttore:0003421650000
EAN:4054364467777
0003421650000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KH08-B

Riepilogo info tecniche

Seriekh..-b
Diametro interno8 mm
Diametro esterno15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0003421650000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KH08-B


Cuscinetto a sfere lineare

Applicazioni

Disposizioni dei cuscinetti con sistemi di guida dell'albero

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10 g
Seriekh..-b
Diametro interno8 mm
Diametro esterno15 mm
Lunghezza24 mm
Guarnizioneaprire
Materialecalotta esterna in acciaio trafilato e indurito, gabbia in plastica (poliammide 66-gk)
Peso0,012 kg
Fattore di carico stat. C475 N
Fattore di carico din. C0400 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84821090
€ 6,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione