BUSSOLA A SFERA SUPER KBA-10-DD R0670-210-40

Boccole a sfera Super A, chiuse, R0670

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bosch Rexroth:R067021040
Rubix:999180300060618
BUSSOLA A SFERA SUPER KBA-10-DD R0670-210-40

Riepilogo info tecniche

Seriekba
Diametro interno10 mm
Diametro esterno19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLA A SFERA SUPER KBA-10-DD R0670-210-40


Boccola lineare standard. Chiusa, senza guarnizioni.

Design robusto interamente in metallo con ritegno della sfera in acciaio per ambienti difficili e contaminazione pesante. Molte tasche fungono da serbatoi di lubrificante per prolungare gli intervalli di lubrificazione o per una lubrificazione a vita.

Boccole a sfera Super KBB-10-DD, autoregolanti, chiuse, con 2 giunti di tenuta incorporati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso18 g
Seriekba
Diametro interno10 mm
Diametro esterno19 mm
Lunghezza29 mm
Guarnizionesigillato su entrambi i lati
Materialeacciaio
Paese d'origineRO
Codice doganale84821010
22,22 IVA esclusa
/ Unità
27,10 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore