0067537950000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KSO40-PP

Cuscinetto a sfere lineare / Bussola lineare KSO..-PP

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:KSO40-PP
Rubix:160000000402224
Produttore:0067537950000
EAN:4012802051353
0067537950000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KSO40-PP
Riepilogo info tecniche
Seriekso..-pp
Diametro interno40 mm
Diametro esterno62 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0067537950000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KSO40-PP


Cuscinetti a sfere per movimenti lineari KSO..-PP, esecuzione aperta, con tenute a labbro ad entrambi i lati
Cuscinetto lineare a sfere KSO-PP, versione aperta, tenuta a labbro su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso268 g
Seriekso..-pp
Diametro interno40 mm
Diametro esterno62 mm
Lunghezza80 mm
Guarnizioneaprire
Materialeacciaio
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
78,67 IVA esclusa
/ Unità
95,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione