0015249170000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KBS50-PP-AS

Cuscinetto a sfere lineare / Bussola lineare KBS..-PP-AS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KBS50-PP-AS
Rubix:160000000401888
Produttore:0015249170000
EAN:4012802620696
0015249170000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KBS50-PP-AS

Riepilogo info tecniche

Seriekbs..-pp-as
Diametro interno50 mm
Diametro esterno75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0015249170000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KBS50-PP-AS


Cuscinetti a sfere per movimenti lineari KBS..-PP-AS, con tenute su tutti i lati, rilubrificabili; orientabili; possibilità di esecuzione con protezione anticorrosione
Cuscinetto lineare a sfere KBS-PP-AS, sigillato su tutti i lati, con predisposizione per ingrassaggio, regolabile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso971 g
Seriekbs..-pp-as
Diametro interno50 mm
Diametro esterno75 mm
Lunghezza100 mm
Guarnizioneaprire
Materialeacciaio
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
€ 106,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 129,66 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore