0015246900000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KB50-PP-AS

Cuscinetto a sfere 618

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KB50-PP-AS
Rubix:160000000401860
Produttore:0015246900000
EAN:4012802458602
0015246900000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KB50-PP-AS

Riepilogo info tecniche

Seriekb..-pp-as
Diametro interno50 mm
Diametro esterno75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0015246900000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KB50-PP-AS


Cuscinetti a sfere per movimenti lineari KB..-PP-AS, con tenute su tutti i lati, rilubrificabili; possibilità di esecuzione con protezione anticorrosione
Cuscinetto lineare a sfere KB..PP-AS, sigillato su tutti i lati, re-ingrassabile

Punti di forza

Serie massiccia (alta precisione e rigidità).

Informazioni tecniche


Attributi
Peso970 g
Seriekb..-pp-as
Diametro interno50 mm
Diametro esterno75 mm
Lunghezza100 mm
Guarnizionesigillato su entrambi i lati
Materialeacciaio
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
86,43 IVA esclusa
/ Unità
105,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione