0193233870000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KNO20-B-PP

Cuscinetto a sfere lineare / Bussola lineare KNO..-B-PP

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:KNO20-B-PP
Rubix:160000000401993
Produttore:0193233870000
EAN:4012802442564
0193233870000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KNO20-B-PP
Riepilogo info tecniche
Seriekno..-b-pp
Diametro interno20 mm
Diametro esterno32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0193233870000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KNO20-B-PP


Cuscinetti a sfere per movimenti lineari KNO..-B-PP, esecuzioni chiuse, con tenute su tutti i lati, rilubrificabili, adattabilità angolare
Cuscinetto lineare a sfere KNO-B-PP, versione aperta, sigillato su tutti i lati, con predisposizione per rilubrificazione, autocompensante

Informazioni tecniche


Attributi
Peso50 g
Seriekno..-b-pp
Diametro interno20 mm
Diametro esterno32 mm
Lunghezza45 mm
Guarnizioneaprire
Materialeacciaio
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
43,54 IVA esclusa
/ Unità
53,12 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore