BOCCOLA A SFERE COMPACT KBC-12 R0658-012-00
Boccole a sfera compatte, normali, R0658
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch Rexroth:R065801200
Rubix:999180300060605


Riepilogo info tecniche
| Serie | kbc |
|---|---|
| Diametro interno | 12 mm |
| Diametro esterno | 19 mm |
Dettagli del prodotto : BOCCOLA A SFERE COMPACT KBC-12 R0658-012-00
COMPACT-KB KBC-12
Boccola sferica Compact KBC-12, senza anello di tenuta
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 19 g |
|---|---|
| Serie | kbc |
| Diametro interno | 12 mm |
| Diametro esterno | 19 mm |
| Lunghezza | 28 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Materiale | acciaio |
| Paese d'origine | RO |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore