0072759600000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KTHK16-B-PP-AS

Cuscinetto a sfera lineare e unità di alloggiamento

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:KTHK16-B-PP-AS
Rubix:160000000401962
EAN:4012802051568
0072759600000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KTHK16-B-PP-AS

Riepilogo info tecniche

Seriekthk16-b-pp-as
Diametro interno16 mm
Lunghezza65 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0072759600000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KTHK16-B-PP-AS


SUPPORTO COMPATTO
Linear ball bearing unit KTHK..B-PP-AS, sealed, greased, relubricatable

Applicazioni

Disposizione dei cuscinetti con sistemi di guida degli alberi

Informazioni tecniche


Attributi
Seriekthk16-b-pp-as
Diametro interno16 mm
Lunghezza65 mm
Guarnizionesigillato su entrambi i lati
Materialeacciaio
Fattore di carico stat. C1240 N
Fattore di carico din. C01240 N
Codice doganale84832000
€ 74,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 91,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione