0012537940000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KB30-PP

Cuscinetto a sfera 618

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KB30-PP
Rubix:160000000401851
Produttore:0012537940000
EAN:4012802047158
0012537940000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KB30-PP

Riepilogo info tecniche

Seriekb..-pp
Diametro interno30 mm
Diametro esterno47 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0012537940000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KB30-PP


Cuscinetti a sfere per movimenti lineari KB..-PP, con tenute su tutti i lati; possibilità di esecuzione con protezione anticorrosione
Cuscinetto lineare a sfere KB..PP, sigillato su tutti i lati

Punti di forza

Serie massiccia (elevata precisione e rigidità).

Informazioni tecniche


Attributi
Peso298 g
Seriekb..-pp
Diametro interno30 mm
Diametro esterno47 mm
Lunghezza68 mm
Guarnizioneaprire
Materialeacciaio
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
47,49 IVA esclusa
/ Unità
57,93 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore