Riferimenti
INA:KH20-P
Rubix:160000000401934
Produttore:0003422970000
EAN:4054364526603


Riepilogo info tecniche
| Serie | kh..-p |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 28 mm |
Dettagli del prodotto : 0003422970000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KH20-P
Cuscinetto a sfere lineare
Cuscinetti lineari a sfere KH
Applicazioni
Disposizioni dei cuscinetti con sistemi di guida dell'albero
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 34 g |
|---|---|
| Serie | kh..-p |
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 28 mm |
| Lunghezza | 30 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Materiale | acciaio |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore