0067536980000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KSO16-PP

Cuscinetto a sfere lineare / Bussola lineare KSO..-PP

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KSO16-PP
Rubix:160000000402220
Produttore:0067536980000
EAN:4012802051278
0067536980000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KSO16-PP

Riepilogo info tecniche

Seriekso..-pp
Diametro interno16 mm
Diametro esterno26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0067536980000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KSO16-PP


Cuscinetti a sfere per movimenti lineari KSO..-PP, esecuzione aperta, con tenute a labbro ad entrambi i lati
Cuscinetto lineare a sfere KSO-PP, versione aperta, tenuta a labbro su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso21,39 g
Seriekso..-pp
Diametro interno16 mm
Diametro esterno26 mm
Lunghezza36 mm
Guarnizioneaprire
Materialeacciaio
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
35,36 IVA esclusa
/ Unità
43,14 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore