BUSSOLA A SFERA SUPER KBA-25-DD R0670-225-40
Boccole a sfera super A, chiuse, R0670
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch Rexroth:R067022540
Rubix:999180300060620




Riepilogo info tecniche
| Serie | kba |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 40 mm |
Dettagli del prodotto : BUSSOLA A SFERA SUPER KBA-25-DD R0670-225-40
BOCCOLE A SFERA SUPER KBA-25-DD
Boccola a sfera Super KBA-25-DD, autocompensante, chiusa, con due anelli di tenuta integrati
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 132 g |
|---|---|
| Serie | kba |
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 40 mm |
| Lunghezza | 58 mm |
| Guarnizione | sigillato su entrambi i lati |
| Materiale | acciaio |
| Paese d'origine | RO |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore