0012756230000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KB20-PP

Cuscinetto a sfera 618

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KB20-PP
Rubix:160000000401849
Produttore:0012756230000
EAN:4012802419948
0012756230000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KB20-PP

Riepilogo info tecniche

Seriekb..-pp
Diametro interno20 mm
Diametro esterno32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0012756230000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KB20-PP


Cuscinetti a sfere per movimenti lineari KB..-PP, con tenute su tutti i lati; possibilità di esecuzione con protezione anticorrosione
Cuscinetto lineare a sfere KB..PP, sigillato su tutti i lati

Punti di forza

Serie massiccia (elevata precisione e rigidità).

Informazioni tecniche


Attributi
Peso88,99 g
Seriekb..-pp
Diametro interno20 mm
Diametro esterno32 mm
Lunghezza45 mm
Guarnizioneaprire
Materialeacciaio
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
32,27 IVA esclusa
/ Unità
39,36 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore