Riferimenti
INA:KBS50-PP
Rubix:160000000401881
Produttore:0012758520000
EAN:4054364120740


Riepilogo info tecniche
| Serie | kbs..-pp |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 75 mm |
Dettagli del prodotto : 0012758520000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KBS50-PP
Cuscinetti a sfere per movimenti lineari KBS..-PP, con tenute su tutti i lati, orientabili; possibilità di esecuzione con protezione anticorrosione
Cuscinetto lineare a sfere
Punti di forza
Serie Massive (alta precisione e rigidità).
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 975 g |
|---|---|
| Serie | kbs..-pp |
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 75 mm |
| Lunghezza | 100 mm |
| Guarnizione | sigillato su entrambi i lati |
| Materiale | acciaio per cuscinetti standard |
| Peso | 0,98 kg |
| Fattore di carico stat. C | 8000 N |
| Fattore di carico din. C0 | 9200 N |
| Numero di file di sfere | 6 |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 102,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 124,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore