BUSSOLA A SFERA SUPER KBA-30-DD R0670-230-40
Boccole a sfera Super A, chiuse, R0670
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch Rexroth:R067023040
Rubix:999180300060621




Riepilogo info tecniche
| Serie | kba |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
Dettagli del prodotto : BUSSOLA A SFERA SUPER KBA-30-DD R0670-230-40
BOCCOLE A SFERA SUPER KBA-30-DD
Boccola sferica Super KBA-30-DD, autoallineante, chiusa, con due anelli di tenuta integrati
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 196 g |
|---|---|
| Serie | kba |
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Lunghezza | 68 mm |
| Guarnizione | sigillato su entrambi i lati |
| Materiale | acciaio |
| Paese d'origine | RO |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 69,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore