0015213730000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KB20-PP-AS

Cuscinetto a sfere 618

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KB20-PP-AS
Rubix:160000000401856
Produttore:0015213730000
EAN:4012802461275
0015213730000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KB20-PP-AS

Riepilogo info tecniche

Seriekb..-pp-as
Diametro interno20 mm
Diametro esterno32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0015213730000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KB20-PP-AS


Cuscinetti a sfere per movimenti lineari KB..-PP-AS, con tenute su tutti i lati, rilubrificabili; possibilità di esecuzione con protezione anticorrosione
Cuscinetto lineare a sfere KB..PP-AS, sigillato su tutti i lati, reingrassabile

Punti di forza

Serie massiccia (alta precisione e rigidità).

Informazioni tecniche


Attributi
Peso89 g
Seriekb..-pp-as
Diametro interno20 mm
Diametro esterno32 mm
Lunghezza45 mm
Guarnizionesigillato su entrambi i lati
Materialeacciaio
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
35,22 IVA esclusa
/ Unità
42,97 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore