0015241000000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KBO30-PP-AS

Cuscinetto a sfere KB..-PP

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:KBO30-PP-AS
Rubix:160000000401914
Produttore:0015241000000
EAN:4012802450453
0015241000000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KBO30-PP-AS
Riepilogo info tecniche
Seriekbo..-pp-as
Diametro interno30 mm
Diametro esterno47 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0015241000000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KBO30-PP-AS


Cuscinetti a sfere per movimenti lineari KBO..-PP-AS, esecuzioni aperte, con tenute su tutti i lati, rilubrificabili; possibilità di esecuzione con protezione anticorrosione
Cuscinetto lineare a sfere KBO..PP-AS, modello aperto, sigillato su tutti i lati, con predisposizione per ingrassaggio

Punti di forza

Serie massiccia (alta precisione e rigidità).

Informazioni tecniche


Attributi
Peso256 g
Seriekbo..-pp-as
Diametro interno30 mm
Diametro esterno47 mm
Lunghezza68 mm
Guarnizionesigillato su entrambi i lati
Materialeacciaio
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
66,19 IVA esclusa
/ Unità
80,75 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore