0296806380000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KN20-B

Cuscinetto a sfere lineare / boccola a sfere KN...-B

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KN20-B
Rubix:160000000401973
Produttore:0296806380000
EAN:4047643206747
0296806380000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KN20-B

Riepilogo info tecniche

Seriekn..-b
Diametro interno20 mm
Diametro esterno32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0296806380000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KN20-B


Cuscinetti a sfere per movimenti lineari KN..-B, esecuzione chiusa, rilubrificabile, orientabile
Cuscinetto lineare a sfere KN-B, versione chiusa con predisposizione per rilubrificazione, autoallineante

Informazioni tecniche


Attributi
Peso62,4 g
Seriekn..-b
Diametro interno20 mm
Diametro esterno32 mm
Lunghezza45 mm
Guarnizioneaprire
Materialeacciaio
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
29,82 IVA esclusa
/ Unità
36,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione