0012758360000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KB50-PP

Cuscinetto a sfera 618

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KB50-PP
Rubix:160000000401853
Produttore:0012758360000
EAN:4012802458312
0012758360000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KB50-PP

Riepilogo info tecniche

Seriekb..-pp
Diametro interno50 mm
Diametro esterno75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0012758360000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KB50-PP


Cuscinetti a sfere per movimenti lineari KB..-PP, con tenute su tutti i lati; possibilità di esecuzione con protezione anticorrosione
Cuscinetto lineare a sfere KB..PP, sigillato su tutti i lati

Punti di forza

Serie massiccia (elevata precisione e rigidità).

Informazioni tecniche


Attributi
Peso978 g
Seriekb..-pp
Diametro interno50 mm
Diametro esterno75 mm
Lunghezza100 mm
Guarnizioneaprire
Materialeacciaio
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
82,14 IVA esclusa
/ Unità
100,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione