Riferimenti
INA:KB16-P
Rubix:160000000401841
Produttore:0014573060000
EAN:4012802047059


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Lunghezza | 36 mm |
Dettagli del prodotto : 0014573060000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KB16-P
Cuscinetto a sfere lineare
Linear ball bearing
Applicazioni
Disposizioni dei cuscinetti con sistemi di guida dell'albero
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 47 g |
|---|---|
| Diametro interno | 16 mm |
| Diametro esterno | 26 mm |
| Lunghezza | 36 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione