0072759940000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KTHK25-B-PP-AS

Cuscinetto a sfera lineare e unità di alloggiamento

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:KTHK25-B-PP-AS
Rubix:160000000401964
EAN:4012802051582
0072759940000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KTHK25-B-PP-AS

Riepilogo info tecniche

Seriekhtk. -b-pp-as
Diametro interno25 mm
Diametro esterno60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0072759940000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KTHK25-B-PP-AS


SUPPORTO COMPATTO

Applicazioni

Disposizioni dei cuscinetti con sistemi di guida dell'albero

Informazioni tecniche


Attributi
Seriekhtk. -b-pp-as
Diametro interno25 mm
Diametro esterno60 mm
Lunghezza85 mm
Guarnizionesigillato su entrambi i lati
Materialeacciaio
Fattore di carico stat. C3350 N
Fattore di carico din. C03350 N
Codice doganale84832000
€ 88,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 108,30 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore