0067137500000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KS16-PP

Cuscinetti lineari a sfere autoallineanti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KS16-PP
Rubix:160000000402206
Produttore:0067137500000
EAN:4012802051148
0067137500000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KS16-PP

Riepilogo info tecniche

Serieks..-pp
Diametro interno16 mm
Diametro esterno26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0067137500000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KS16-PP


Sono unità costituite da un alloggiamento, segmenti autoallineanti e tenute
– Alloggiamenti chiusi o aperti
– Composizione dei segmenti: parte superiore del segmento, piastra, corpi volventi (sfere), parte inferiore del segmento con pista a ricircolazione di sfere
Cuscinetto lineare a sfere KS-PP, tenuta a labbro su entrambi i lati

Punti di forza

- Scorrono in maniera particolarmente silenziosa e senza attrito mediante compensazione spontanea dei disallineamenti e piste di rotolamento dei corpi volventi rettificate
- Compensano automaticamente errori di allineamento dell’asse centrale del cuscinetto tramite i segmenti autoallineanti. In questo modo sono possibili disallineamenti dell’albero fino a max. 40 minuti angolari, senza compromettere la capacità di carico e la durata d’esercizio del cuscinetto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso29,1 g
Serieks..-pp
Diametro interno16 mm
Diametro esterno26 mm
Lunghezza36 mm
Guarnizionesigillato su entrambi i lati
Materialeacciaio
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
26,36 IVA esclusa
/ Unità
32,16 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore