CUSCINETTO KH1630

Manicotti a sfera

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

NTN:KH1630
Rubix:999221130039477
EAN:4547359086867
CUSCINETTO KH1630

Riepilogo info tecniche

Seriekh
Diametro interno16 mm
Diametro esterno24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO KH1630


I manicotti a sfere della serie KH sono cuscinetti a sfere lineari compatti con dimensioni ridotte simili a quelle dei cuscinetti a manicotto. Le sfere, che circolano nel supporto, passano attraverso le aperture del manicotto esterno, consentendo la rilubrificazione. I manicotti a sfere con il riferimento d'ordine stampato in grassetto sono disponibili anche con due guarnizioni di tenuta. Le guarnizioni richieste devono essere incluse al momento dell'ordine. Esempio di riferimento d'ordine per un cuscinetto a sfere con tenuta bilaterale: KH1228LL/3AS

Informazioni tecniche


Attributi
Seriekh
Diametro interno16 mm
Diametro esterno24 mm
Lunghezza30 mm
Guarnizioneaprire
Materialemanicotto in acciaio temprato; gabbia in poliamide (pa)
Peso0,027 kg
Fattore di carico stat. C600 N
Fattore di carico din. C0775 N
Numero di file di sfere5
Spessore30 mm
NormaDIMENSIONE ISO
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione