0015241430000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KBS30-PP-AS

Cuscinetto a sfere lineare / Bussola lineare KBS..-PP-AS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KBS30-PP-AS
Rubix:160000000401886
Produttore:0015241430000
EAN:4012802047431
0015241430000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KBS30-PP-AS

Riepilogo info tecniche

Seriekbs..-pp-as
Diametro interno30 mm
Diametro esterno47 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0015241430000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KBS30-PP-AS


Cuscinetti a sfere per movimenti lineari KBS..-PP-AS, con tenute su tutti i lati, rilubrificabili; orientabili; possibilità di esecuzione con protezione anticorrosione
Cuscinetto lineare a sfere KBS-PP-AS, sigillato su tutti i lati, con predisposizione per rilubrificazione, regolabile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso297 g
Seriekbs..-pp-as
Diametro interno30 mm
Diametro esterno47 mm
Lunghezza68 mm
Guarnizionesigillato su entrambi i lati
Materialeacciaio
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
€ 54,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 66,49 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore