MANICOTTO A SFERA STD KBM-20-DD R0602-020-10
Boccole a sfera standard, chiuse, R0600/R0601/R0602
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch Rexroth:R060202010
Rubix:999180300060592




Riepilogo info tecniche
| Serie | kbm |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 32 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO A SFERA STD KBM-20-DD R0602-020-10
Standard-KB KBM-20-DD
Boccola sferica KBM-20-DD, chiusa, normale, con due anelli di tenuta
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 95 g |
|---|---|
| Serie | kbm |
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 32 mm |
| Lunghezza | 45 mm |
| Guarnizione | sigillato su entrambi i lati |
| Materiale | acciaio |
| Paese d'origine | RO |
| Codice doganale | 84839089 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore