Riferimenti
INA:KBS16-PP
Rubix:160000000401876
Produttore:0013929560000
EAN:4054364120672


Riepilogo info tecniche
| Serie | kbs..-pp |
|---|---|
| Diametro interno | 16 mm |
| Diametro esterno | 26 mm |
Dettagli del prodotto : 0013929560000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KBS16-PP
Cuscinetti a sfere per movimenti lineari KBS..-PP, con tenute su tutti i lati, orientabili; possibilità di esecuzione con protezione anticorrosione
Cuscinetto lineare a sfera KBS..PP, sigillato su tutti i lati, regolabile
Punti di forza
Serie Massive (alta precisione e rigidità).
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 46,55 g |
|---|---|
| Serie | kbs..-pp |
| Diametro interno | 16 mm |
| Diametro esterno | 26 mm |
| Lunghezza | 36 mm |
| Guarnizione | sigillato su entrambi i lati |
| Materiale | acciaio |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione