Riferimenti
INA:KH12-B
Rubix:160000000401920
Produttore:0000328400000
EAN:4054364468583


Riepilogo info tecniche
| Serie | kh..-b |
|---|---|
| Diametro interno | 12 mm |
| Diametro esterno | 19 mm |
Dettagli del prodotto : 0000328400000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KH12-B
Cuscinetto a sfere lineare
Cuscinetto lineare a sfere
Applicazioni
Disposizioni dei cuscinetti con sistemi di guida dell'albero
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 18,5 g |
|---|---|
| Serie | kh..-b |
| Diametro interno | 12 mm |
| Diametro esterno | 19 mm |
| Lunghezza | 28 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Materiale | acciaio legato (anello esterno/sfere); gabbia in materiale plastico (poliammide 66, rinforzata con fibre di vetro) |
| Peso | 0,0185 kg |
| Fattore di carico stat. C | 800 N |
| Fattore di carico din. C0 | 740 N |
| Numero di file di sfere | 5 |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,21 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore