0012757470000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KB40-PP

Cuscinetto a sfera 618

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KB40-PP
Rubix:160000000401852
Produttore:0012757470000
EAN:4012802047189
0012757470000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KB40-PP

Riepilogo info tecniche

Seriekb..-pp
Diametro interno40 mm
Diametro esterno62 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0012757470000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KB40-PP


Cuscinetti a sfere per movimenti lineari KB..-PP, con tenute su tutti i lati; possibilità di esecuzione con protezione anticorrosione
Cuscinetto lineare a sfere KB..PP, sigillato su tutti i lati

Punti di forza

Serie massiccia (elevata precisione e rigidità).

Informazioni tecniche


Attributi
Peso600 g
Seriekb..-pp
Diametro interno40 mm
Diametro esterno62 mm
Lunghezza80 mm
Guarnizioneaprire
Materialeacciaio
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
60,34 IVA esclusa
/ Unità
73,61 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore