0173755410000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KN25-B-PP

Boccola a sfera KN..-B-PP

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KN25-B-PP
Rubix:160000000401980
Produttore:0173755410000
EAN:4047643207409
0173755410000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KN25-B-PP

Riepilogo info tecniche

Seriekn..-b-pp
Diametro interno25 mm
Diametro esterno40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0173755410000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KN25-B-PP


Cuscinetti a sfere per movimenti lineari KN..-B-PP, esecuzioni chiuse, con tenute su tutti i lati, rilubrificabili, adattabilità angolare
Cuscinetto lineare a sfere KN..-B-PP, modello chiuso, sigillato su tutti i lati, con predisposizione per reingrassaggio, autoallineante

Informazioni tecniche


Attributi
Peso135 g
Seriekn..-b-pp
Diametro interno25 mm
Diametro esterno40 mm
Lunghezza58 mm
Guarnizionesigillato su entrambi i lati
Materialeacciaio
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
41,61 IVA esclusa
/ Unità
50,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione