MANICOTTO A SF STD KBM-16-D * R0601-016-10
Boccole a sfera standard, chiuse, R0600/R0601/R0602
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch Rexroth:R060101610
Rubix:170000000120289




Riepilogo info tecniche
| Serie | kbm |
|---|---|
| Diametro interno | 16 mm |
| Diametro esterno | 26 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO A SF STD KBM-16-D * R0601-016-10
STANDARD-KB KBM-16-D
Boccola sferica KBM-16-D, chiusa, normale, con un anello di tenuta
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 54 g |
|---|---|
| Serie | kbm |
| Diametro interno | 16 mm |
| Diametro esterno | 26 mm |
| Lunghezza | 36 mm |
| Guarnizione | sigillato su un lato |
| Materiale | acciaio |
| Paese d'origine | RO |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione