0700611570000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KFB50-B-PP-AS

Unità lineare a sfere e alloggiamento

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:KFB50-B-PP-AS
Rubix:160000000402117
0700611570000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KFB50-B-PP-AS

Riepilogo info tecniche

Seriekfb50
Diametro interno50 mm
Diametro esterno97,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0700611570000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KFB50-B-PP-AS


Con flangia, sigillata, ingrassata, con possibilità di rilubrificazione. Possibilità di progettazione resistente alla corrosione.

Informazioni tecniche


Attributi
Seriekfb50
Diametro interno50 mm
Diametro esterno97,5 mm
Lunghezza100 mm
Guarnizioneaprire
Materialelega di alluminio
Fattore di carico stat. C8700 N
Fattore di carico din. C06300 N
Numero di file di sfere6
Codice doganale84832000
215,63 IVA esclusa
/ Unità
263,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione