0013928080000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KB16-PP

Cuscinetto a sfera 618

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KB16-PP
Rubix:160000000401848
Produttore:0013928080000
EAN:4012802453041
0013928080000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KB16-PP

Riepilogo info tecniche

Seriekb..-pp
Diametro interno16 mm
Diametro esterno26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0013928080000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KB16-PP


Cuscinetti a sfere per movimenti lineari KB..-PP, con tenute su tutti i lati; possibilità di esecuzione con protezione anticorrosione
Cuscinetto lineare a sfere KB..PP, sigillato su tutti i lati

Punti di forza

Serie massiccia (elevata precisione e rigidità).

Informazioni tecniche


Attributi
Peso47,25 g
Seriekb..-pp
Diametro interno16 mm
Diametro esterno26 mm
Lunghezza36 mm
Guarnizioneaprire
Materialeacciaio
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
28,14 IVA esclusa
/ Unità
34,33 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore