0003422030000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KH20-B

INA KH

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KH20-B
Rubix:160000000401923
Produttore:0003422030000
EAN:4054364467739
0003422030000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KH20-B

Riepilogo info tecniche

Seriekh..-b
Diametro interno20 mm
Diametro esterno28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0003422030000-CUSCINETTO A SFERE LINEARE KH20-B


Cuscinetto a sfere lineare
Cuscinetto lineare a sfere

Applicazioni

Disposizioni dei cuscinetti con sistemi di guida dell'albero

Informazioni tecniche


Attributi
Peso32 g
Seriekh..-b
Diametro interno20 mm
Diametro esterno28 mm
Lunghezza30 mm
Guarnizioneaprire
Materialecoppetta esterna (anello esterno) in acciaio trafilato e temprato con sfere in acciaio e gabbia in poliammide (plastica)
Peso0,0325 kg
Fattore di carico stat. C1170 N
Fattore di carico din. C01010 N
Numero di file di sfere6
Paese d'origineDE
Codice doganale84821090
€ 9,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,59 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore